HCP 179-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568003
EAN / GTIN 7291075334494
Gyártó száma 5568003
L-szám L24050 303

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 st.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,87 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,33 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,9 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 4,57 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz