HCP 153-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567979
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567979
EAN / GTIN 7291075334289
Gyártó száma 5567979
L-szám L24050 266

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 15,3 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,69 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,85 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,73 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 3,88 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz