FCP 083 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567767
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5567767
EAN / GTIN 7291075299014
Gyártó száma 5567767
L-szám L24050 950

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 8,3 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok, szerszámhossz (LPR) 4,39 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,3 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 2,44 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,09 mm
  • Perem hossza (LPR) 4,39 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz