HCP 203-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567555
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567555
EAN / GTIN 7291075333664
Gyártó száma 5567555
L-szám L24050 733

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 20,3 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20,0, szög, 1. fokozat (SIG) 136 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,58 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,79 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
  • Pont hossza (PL) 4,81 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz