WNMG 06T308-M3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567518
EAN / GTIN 7291075329216
Gyártó száma 5567518
L-szám L23950 1208

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsformázó M3P, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 6,52 mm, belső kör átmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm

Jellemző:

  • Spanformer M3P
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban