TNMX 220716-M4PW IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567457
EAN / GTIN 7291075320558
Gyártó száma 5567457
L-szám L23950 1741

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító HTW, saroksugár (RE) 1,6 mm, vágóél hossza (L) 22 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HTW
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,15 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,4 mm
  • Maximális előtolás 0,7 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 3,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,4 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz