TNMX 220712-M4MW IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567449
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567449
    EAN / GTIN 7291075320640
    Gyártó száma 5567449
    L-szám L23950 1720

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, aprító HMW, saroksugár (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 22 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

    Jellemző:

    • Spanformer HMW
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 22 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
    • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 3 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz