TNMX 220704-M4MW IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567442
EAN / GTIN 7291075320589
Gyártó száma 5567442
L-szám L23950 1680

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító HMW, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 22 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

Jellemző:

  • Spanformer HMW
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz