TOGT 110405-GF IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5567393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 5567393
EAN / GTIN 7291075404425
Gyártó száma 5567393
L-szám L24250 14

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 10,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz