TOGT 080305-GF IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5567390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 5567390
EAN / GTIN 7291075404395
Gyártó száma 5567390
L-szám L24250 12

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, saroksugár (RE) 0,5 mm, ívátmérő (IC) 8,55 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 8,55 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz