COMG 250924-R3P-IQ IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DOVEIQTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567090
    EAN / GTIN 7291075320961
    Gyártó száma 5567090
    L-szám L23950 893

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó R3P, sarokrádiusz (RE) 2,4 mm, vágóél hossza (L) 25,79 mm, belső kör átmérő (IC) 25,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer R3P
    • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
    • Vágóél hossza (L) 25,79 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
    • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 4 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,4 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQTURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz