WNMA 060412 IC5010 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5560555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5560555
EAN / GTIN 7291075080124
Gyártó száma 5560555
L-szám L23950 1495

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso A, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 6,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban