ICK 230-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5560515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5560515
EAN / GTIN 7291075296266
Gyártó száma 5560515
L-szám L24050 899

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 23 mm, vágóbetét ülőhely kód (SSC) 23.0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,3 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,45 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban