Szatináló csiszolóvlies készlet, 4 darabos, felfogó tüskével Unipol® 100 mm

Cikkszám: 555780 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűrű ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyűrű ⌀ 100 mm
    Furat ⌀ 10 mm
    Termék fajtája Csiszoló vlies korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 555780 100
    EAN / GTIN 4013349457080
    Gyártó száma 8603-600-004

    Leírás

    Kivitel:

    Szatináló csiszolóvlies készlet ⌀ 100 mm a durva, középfinom és finom szatinálási fokozatokhoz való összes csiszolóvlies koronggal. Szatinálási útmutatóval.
    Szállítás felfogó tüskével ⌀ 6 mm (fúrógéphez ill. flexibilis tengelyhez).

    Felhasználás:

    Alkalmas minden fémhez (INOX, acél, alumínium, sárgaréz).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz