Csiszolólamellás korong (A), ⌀ 165×30 mm, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 555145 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 40
Tárcsa ⌀ 165 mm
Tárcsaszélesség 30 mm
Furat ⌀ 54 mm
Maximális fordulatszám 5 200 min-1
Termék fajtája Csiszolólamellás korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555145 40
EAN / GTIN 4045197525659
Gyártó száma 555145 40

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolólamellás korong korundvászonnal (A). Furat ⌀ 54 mm.

Felhasználás:

Hegesztési varratok eltávolításához és tisztításához, szabálytalan profillal rendelkező nagy felületek és munkadarabok csiszolásához.

Figyelem:

54 mm ⌀-nél kisebb felfogó tengelyekhez kérjük használja az 555140 cikkszámú felfúrható fém karimát. További méretek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csiszolólamellás korong (A), ⌀ 165×30 mm, Szemcsézet: 40

Csiszolólamellás korong (A), ⌀ 165×30 mm, Szemcsézet: 40

érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
27,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
24,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
20,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szemcsézet 40 40
Tárcsa ⌀ 165 mm 125 mm
Tárcsaszélesség 30 mm 20 mm
Csiszolóanyag Normál korund (A) Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A A
Termék fajtája Csiszolólamellás korong Lamellás csiszolókorong

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz