LNMX 150608R-HM IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550354
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5550354
EAN / GTIN 7291075212969
Gyártó száma 5550354
L-szám L24260 12

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso HM, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HM
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 15 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz