{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcseméret | 100 | |
Finomsági fok | durva | |
Fej ⌀ | 40 mm | |
Fejszélesség | 20 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 7 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 14 000 min-1 | |
Termék fajtája | Lamellás csiszoló |
Cikkszám | 554971 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197803955 | |
Gyártó száma | 554971 40X20 |