Klasszikus VDE csavarhúzó készlet Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 5548.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5548.
    EAN / GTIN 7610733273812
    Gyártó száma PB 5548.
    L-szám L60060 3021

    Leírás

    Leírás:

    • Klasszikus VDE csavarhúzó, készlet, teljes szigetelés 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/EN 60900 szabvány szerint
    • Phillips csavarokhoz
    • VDE tesztelt, biztonságos munkavégzés 1000 volt AC vagy 1500 volt DC-ig
    • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
    • vékony markolat, helytakarékos és ideális a finomhangolási munkákhoz
    • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
    • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz