Lamellás csiszoló (SiC) 30X10 mm

Cikkszám: 554670 30X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
336 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 120
Fej ⌀ 30 mm
Fejszélesség 10 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 16 000 min-1
Maximális fordulatszám 25 400 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554670 30X10
EAN / GTIN 4045197241009

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák szilícium-karbid szemcsével (SiC) szórva. Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.