{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 150 | |
Fej ⌀ | 30 mm | |
Fejszélesség | 10 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 16 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 25 400 min-1 | |
Termék fajtája | Lamellás csiszoló |
Cikkszám | 554410 30X10 | |
EAN / GTIN | 4045197377654 | |
Gyártó száma | 554410 30X10 |