{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 150 | |
Fej ⌀ | 60 mm | |
Fejszélesség | 30 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 12 700 min-1 | |
Termék fajtája | Lamellás csiszoló |
Cikkszám | 554400 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240842 | |
Gyártó száma | 554400 60X30 |