Lamellás csiszoló (A) 60X30 mm

Cikkszám: 554200 60X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 80
    Fej ⌀ 60 mm
    Fejszélesség 30 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Ajánlott fordulatszám 8 000 min-1
    Maximális fordulatszám 12 700 min-1
    Termék fajtája Lamellás csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554200 60X30
    EAN / GTIN 4045197240682
    Gyártó száma 554200 60X30

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
    Csiszolólamellák normál korund szemcsével (A) szórva.

    Felhasználás:

    Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz