Klasszikus VDE csavarhúzó készlet, kompakt, szövetből készült, feltekerhető tokban, hornyolt és Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 5542.SU GY
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5542.SU GY
EAN / GTIN 7610733284801
Gyártó száma PB 5542.SU GY
L-szám L60060 3126

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus VDE csavarhúzó, készlet kompakt, kiváló minőségű szövetből készült 2 az 1-ben gurulós táskában
  • hornyos és Phillips csavarokhoz
  • alapfelszerelés elektromos munkákhoz, műhelyben, otthon vagy útközben, sokoldalúan használható
  • biztos szigetelés 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/EN 60900 szabvány szerint, VDE által tesztelve, biztonságos munkavégzés
  • VDE által tesztelve, biztonságos munkavégzés 1000 V AC vagy 1500 V DC feszültségig
  • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony fogantyú, helytakarékos és ideális a finomhangolási munkákhoz
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • hat minőségi szerszám áttekinthetően elrendezve, azonnali használatra készen
  • 2-in-1 feltekerhető táska: Kigurítva vízszintesen vagy függőlegesen felakasztható, feltekerve kompakt szállítótáska
  • Rugalmas poliészterszövetből készült, a PVC bevonatnak köszönhetően mosható és könnyen tisztítható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz