Klasszikus VDE csavarhúzó készlet hornyos és Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 5542.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5542.
EAN / GTIN 7610733063543
Gyártó száma PB 5542.
L-szám L60060 2762

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus VDE csavarhúzók, készlet, teljes szigetelés 1000 V AC / 1500 V DC-ig az IEC/EN 60900 szabvány szerint
  • hézagolt és Phillips csavarokhoz
  • VDE által tesztelt, biztonságos munkavégzés 1000 V AC vagy 1500 V DC-ig
  • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony markolat, helytakarékos és ideális a finomhangolási munkákhoz
  • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz