Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm lágy, Külső ⌀: 50mm

Cikkszám: 554091 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 50 mm
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Szár ⌀ 6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554091 50
EAN / GTIN 4046719810529
Gyártó száma 7000062722

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér integrált 1/4 col befogóval és 6 mm szárral. Az M14 orsóra szerelhető az 554081 sz. adapterrel.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm lágy, Külső ⌀: 50mm

Gumi csiszolótányér, szár ⌀ 6 mm lágy, Külső ⌀: 50mm

érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
23,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 50 mm 50 mm 50 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1 25 000 min-1 30 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér Tartótányér Tartótányér

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz