Gyorscsere rendszer készlet SET

Cikkszám: 554077 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 33
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554077 SET
EAN / GTIN 4062406773991
Gyártó száma 554077 SET

Leírás

Kivitel:

Gyorscsere rendszer készlet többlépcsős csiszolási folyamatokhoz egymással optimálisan összehangolt megmunkálási műveletekkel.

Tartalma:

5-5 × CER csiszolótárcsa 554012 sz. 36, 80 és 120 méret.
2 × durva tisztítótárcsa SiC CRS 554050 sz.
3-3 × tisztítótárcsa 554054 sz. MED, FINE méret.
3-3 × Vlies finiselő korongok A 554042 sz. 100, 180 és 280 méret.
Gumi csiszolótányér 6 mm szár ⌀, középkemény, 50 mm, 554093 sz. 50 méret.