Durva tisztítótárcsa (SiC) XCRS

Cikkszám: 554057 XCRS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

vlies kivitel Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Finomsági fok extra durva
    Keménységi fok nagyon kemény
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 76,2 mm
    3M megnevezés XT-DR
    Maximális fordulatszám 15 000 min-1
    Termék fajtája Durva tisztító vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Gyártó száma 7100173795

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Kőzet
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.
    Stabil él, rendkívül nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam. Ideális reve eltávolításához.

    Felhasználás:

    Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz