{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Finomsági fok | extra durva | |
Keménységi fok | kemény | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 76,2 mm | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
Cikkszám | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Gyártó száma | 554051 CRS |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Durva tisztítótárcsa (SiC) CRS
érdeklődés szerint
Raktáron
408 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
354 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
20
Darab
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Finomsági fok | extra durva | extra durva |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Tárcsa ⌀ | 76,2 mm | 50,8 mm |
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | Szilíciumkarbid (SiC) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | SiC |
Termék fajtája | Durva tisztító vlies | Durva tisztító vlies |