Csiszolótárcsa (ZA) 120

Cikkszám: 554018 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,04 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 138 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 120
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554018 120
EAN / GTIN 4045197966155
Gyártó száma 554018 120

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cirkon korund (ZA) a legjobb ár/érték arány mellett, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz