Actirox csiszolótárcsa AF 890 (CER) 60

Cikkszám: 554001 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,63 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 315 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Actirox
    Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Maximális fordulatszám 25 000 min-1
    Termék fajtája Csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 554001 60
    EAN / GTIN 2050002075009
    Gyártó száma 6230.3060

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.
    Szemcsefajta: 100%-ban geometriai kialakítású VSM kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (TOP SIZE).

    Felhasználás:

    Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz