Csiszológyűrű, kúpos (A), 80-as szemcse közepes, Legnagyobb hüvely-⌀×hüvelyszélesség: 20X63mm

Cikkszám: 553860 20X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,26 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 530 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb hüvely-⌀×hüvelyszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Finomsági fok közepes
Hüvely alakja kúpos
Legnagyobb hüvely ⌀ 20 mm
Hüvely szélessége 63 mm
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553860 20X63
EAN / GTIN 4045197240590
Gyártó száma 553860 20X63

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.
Normál korund (A) univerzális csiszolási munkákhoz.
A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.