{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak leírása | kúpos | |
Legkisebb ⌀ | 22 mm | |
Max. ⌀ | 36 mm | |
Fej ⌀ | 5 mm | |
Fejhossz | 60 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Hordozóanyag | rugalmas gumitest | |
Maximális fordulatszám | 13 500 min-1 | |
Termék fajtája | Csiszológyűrű tartó |
Cikkszám | 553830 36X60 | |
EAN / GTIN | 4045197722942 |