Csiszológyűrű (CER) 60-as szemcse közepes 15X30 mm

Cikkszám: 553795 15X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hüvely ⌀×hüvely szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Kerámia szemcse
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 60
    Finomsági fok közepes
    Hüvely alakja hengeres
    Tekercsmag ⌀ 15 mm
    Hüvely szélessége 30 mm
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 553795 15X30
    EAN / GTIN 4027497554997
    Gyártó száma A6406015300600081

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / és lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.
    Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.
    Kerámia szemcse (CER).

    Felhasználás:

    A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

    Alkalmazható:

    Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz