Csiszológyűrű tartó, hasított, szár ⌀ 6 mm 60X30 mm

Cikkszám: 553600 60X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,01 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    16,68 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alak leírása hengeres
    Fej ⌀ 60 mm
    Fejhossz 30 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Hordozóanyag rugalmas gumitest
    Minimális fordulatszám 6 500 min-1
    Maximális fordulatszám 9 500 min-1
    Termék fajtája Csiszológyűrű tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 553600 60X30
    EAN / GTIN 4045197240224
    Gyártó száma 553600 60X30

    Leírás

    Kivitel:

    Hasított, rugalmas gumitest acél szárral. Átcsiszolt köpenyfelület a legjobb körfutási pontosság érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz