Csiszolókupak (Speciális korund) 0511G

Cikkszám: 553053 0511G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,68 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,57 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolókupak ⌀, hossz, alak Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: G

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 150
    Alak G
    Csiszolókupak ⌀ 5 mm
    Csiszolókupak hossz 11 mm
    Ajánlott fordulatszám 40 000 min-1
    Termék fajtája Csiszolókupak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 553053 0511G
    EAN / GTIN 4062406123123
    Gyártó száma 553053 0511G

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Uni
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az optimalizált szemcsekötésnek köszönhetően.
    Speciális korund (A) fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

    Felhasználás:

    A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

    Figyelem:

    Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz