Csiszolókupak (CER) 0511G

Cikkszám: 553038 0511G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,93 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,78 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 150
Alak G
Csiszolókupak ⌀ 5 mm
Csiszolókupak hossz 11 mm
Ajánlott fordulatszám 40 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553038 0511G
EAN / GTIN 4062406122720

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az optimalizált szemcsekötésnek köszönhetően.
A kerámia szemcse CER) ideális rozsdamentes acélok és nikkel ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.
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
    Csiszolókupak ⌀, hossz, alak Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz