PICCO L-MF 8-8 L24 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 5530136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5530136
EAN / GTIN 7291075157581
Gyártó száma 5530136
L-szám L24030 634

Leírás

Leírás:

Plně tvrdokovové břitové destičky, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, funkční délka (LF) 58,5 mm, užitná délka (LU) 24 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 58,5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz