PICCO L-MF 6-6 L18 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 5530116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5530116
EAN / GTIN 7291075157505
Gyártó száma 5530116
L-szám L24030 613

Leírás

Leírás:

Řezné destičky z plného karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, funkční délka (LF) 43 mm, užitečná délka (LU) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz