Furatköszörű korong 25x10x8 mm 1A1 51B126C75B54AL

Cikkszám: 55282
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Furatköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 55282
EAN / GTIN 9003170552820
Gyártó száma 55282
L-szám L50140 858
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a CBN szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül magas szintű méretpontosságot kínálnak. Ezzel a gyantával ragasztott eszközzel elsősorban nagy ötvözetű acélok és HSS-t dolgoz fel, de a INOX korlátozott mértékben is feldolgozható.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1
  • Gabonaméret: 126.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 10 - 3
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 25 x 10 x 8 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 8 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Hosszú élettartamú
  • Long betét
  • Szuperabrazív csiszolóanyag

Felhasználás:

  • Nagy ötvözött acélból és HSS-ből készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz