Gyémánt csapos köszörűkő készlet, 10 darabos D126, D, Csapos köszörűkövek száma: 10

Cikkszám: 552810 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csapos köszörűkövek száma Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csapos köszörűkövek száma 10
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139
Gyártó száma 552810 10

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
15
Műanyag, GFK
 
15
Kőzet
 
15
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Válogatott csapos köszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálas műanyagokhoz.

Tartalom:

1 − 1 db csapos köszörűkő alak.
Hengeres 552500 sz. 1; 2; 3; 5 méret;
Gömb 552600 sz. 1; 2; 3; 4; 6 méret;
Hegyes végű ívelt 552700 sz. G0307.