• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126, CBN, Fej ⌀: 10mm

Cikkszám: 552550 10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 8 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552550 10
EAN / GTIN 4045197157126
Gyártó száma 552550 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
20
Acél < 60 HRC
 
20
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű nyers darabok CBN bevonattal. Nagyon könnyen köszörül a galván nikkel kötésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC köszörűgépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok finomköszörüléséhez, valamint sorjázáshoz és élletöréshez.
Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.
Ajánlott kerületi sebességek: CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámtól, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámtól kezdődően talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz