XCMT 10R-303003-MG IC808G Leszúró lapkák

Cikkszám: 5522276
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5522276
EAN / GTIN 7291075347722
Gyártó száma 5522276
L-szám L23940 1965

Leírás

Leírás:

Odřezávací břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,34 mm, celková délka (OAL) 10,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,34 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,06 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz