Csapos polírozó filc szár ⌀ 6 mm 167

Cikkszám: 552200 167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,33 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,77 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
886 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok közepes
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 15 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott kerületi sebesség 5 m/s - 10 m/s
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552200 167
EAN / GTIN 4045197240040
Gyártó száma 552200 167

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú csapos polírozó filc középkemény, különösen alaktartó filccel.

Felhasználás:

A pontos geometriai formákkal szemben magas követelményeket támasztó előcsiszolt felületek elő- és magasfényű polírozáshoz.

Figyelem:

A csapos polírozó filceket olyan csiszoló és polírozó pasztákkal kell használni, mint a 552250 / 552330 / 552340 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 −10 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz