Polírozó kő készlet, 5 db SO típus, szilícium-karbid, Magasság: 3mm

Cikkszám: 552070 3
Kedvezmény
23,50 €
Ár beállítása 5 Darab (2,60 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Keménységi fok középkemény
Hossz 150 mm
Szélesség 13 mm
Termék fajtája Polírozó kő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552070 3
EAN / GTIN 2050002049956
Gyártó száma 02B-SOS9000

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Polírozó kő készlet finom csiszoláshoz és polírozáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Kézi polírozáshoz, vagy a pl. a 078143 NLS110 polírozó géppel használható.
Középkemény strukturált szilícium-karbid polírozó kő nagyon lassú kopási sebességgel.
Szerszámacél és nemvas fémek polírozásához használható.

Tartalom:

Minden polírozó kő készlet tartalmaz egy-egy 150, 220, 320, 400, 600 szemcsézetű polírozó követ.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz