Digitális, ABS szénszálas Digitális, speciális tolómérő, inch/metrikus, 0-40", IP66

Cikkszám: 552-314-10
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
  • IP védettségi osztály: IP 66
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
IP védettségi osztály IP 66
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Gyártó száma 552-314-10
L-szám L40010 7301

Leírás

Leírás:

Ez a szuper könnyű kivitelű Digimatic speciális tolómérő a következő előnyöket kínálja Önnek: A szuperkönnyű kompozit szerkezet (szénszál-erősítésű anyag) akár 50%-os súlymegtakarítást eredményez. ABSOLUTE rendszer a megbízható méréshez (szabadalmaztatott). Könnyű leolvasás a nagyméretű kijelző számjegyeinek köszönhetően. IP66 védettségi osztály a DIN EN 60529 szabvány szerint, azaz porálló és erős vízsugárral szemben védett. OFFSET funkció a belső mérések közvetlen leolvasásához.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 40
Számlalépték értéke: 0,0005″/0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,002″.
Ismételhetőség: 0,0005″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5000 óra.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz