Csapos polírozó, 120-as szemcse (piros) közepes, Fej ⌀×fejhossz: 4X8mm

Cikkszám: 551900 4X8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 656 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fejhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 4 mm
Fejhossz 8 mm
Szár ⌀ 3 mm
Festék piros
Ajánlott kerületi sebesség 10 m/s - 15 m/s
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 551900 4X8
EAN / GTIN 4045197239877
Gyártó száma 551900 4X8

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csapos polírozó normál korunddal (A) rugalmas beágyazással.
A GARANT csapos polírozó kövekre a hosszú élettartam és a finom, egyenletes felület gyors létrehozása jellemző. Kiviteltől függően egyenletes finomfényezés érhető el egészen a tükörfényezésig. A GARANT csapos polírozó kövek lehúzó szerszámokkal alakíthatóak.

Felhasználás:

Acél, rozsdamentes- és saválló acél, nagy hőállóságú anyagok, könnyű- és színesfémek finom csiszolásához és polírozásához. A csapos polírozók kenődő anyagoknál sem tömődnek el. Mattra polírozásához vagy, rozsdamentes tartályok stb. pikkelyezéséhez. A csiszolószemcsék rugalmas beágyazása miatt nagyon finom fényezet érhető el. Élekhez és érdes felületekhez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz