{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Alak leírása | Henger | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 32 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Festék | szürke | |
Ajánlott kerületi sebesség | 10 m/s - 15 m/s | |
Termék fajtája | Polírozó csap |
Cikkszám | 551850 16X32 | |
EAN / GTIN | 4045197239860 | |
Gyártó száma | 551850 16X32 |