WNMX 060608-M3MW IC6015 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5510364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5510364
    EAN / GTIN 7291075285932
    Gyártó száma 5510364
    L-szám L23950 1022

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó HMW, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 6,5 mm, belső kör átmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,41 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HMW
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 6,5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,81 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,41 mm
    • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,2 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz