WNMX 060604-M3MW IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5510363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5510363
EAN / GTIN 7291075285925
Gyártó száma 5510363
L-szám L23950 1017

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HMW, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,5 mm, belső kör átmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,41 mm

Jellemző:

  • Spanformer HMW
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,81 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,41 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,8 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban