SOGX 070305-W IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5510343
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat COMBICHAM
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5510343
    EAN / GTIN 7291075307689
    Gyártó száma 5510343
    L-szám L24160 30

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,5 mm, körátmérő (IC) 7,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz